Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella in metallo per materiale isolante W-MDD
Per il fissaggio nel calcestruzzo di pannelli isolanti Resistenza al fuoco testata
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Carichi ammessi in caso di esposizione alle fiamme R30; R60; R90; R120
- Resistenza al fuoco testata
- Nei pannelli isolanti morbidi non autoportanti, la rondella viene semplicemente spinta nel tassello
- In due parti per un montaggio rapido e sicuro
- Il corpo centrale si espande contro le pareti del foro lungo tutta la profondità
- La superficie della testa di ancoraggio può essere intonacata
I pannelli isolanti devono essere fissati con almeno 4 tasselli per metro quadro.
Con l'omologazione tecnica tedesca, il tassello può essere utilizzato per fissaggio multiplo per l'ancoraggio di pannelli isolanti nel calcestruzzo standard, fessurato e non fessurato, con classe di resistenza pari ad almeno C20/25 e max. C50/60.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.