Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema dispenser manuale Skin Line
Dispenser con leva a pressione. Per l'erogazione di prodotti per la protezione, la pulizia e la cura della pelle in officine o lavatoi.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Efficiente e conveniente
- Dosaggio ottimale
- Scarico del contenuto residuo eccellente
- Ricaricabile con taniche da 1 l e 1,5 l
Massima igiene
Il design ben congegnato garantisce che il sapone non entri in contatto con il dispenser del sapone in schiuma. Nessun residuo antigienico sul dispenser.
Semplice in termini di tecnologia e applicazione
Il semplice meccanismo garantisce il corretto funzionamento; la sostituzione della confezione di ricarica richiede pochi secondi
Pratico sistema di guide
- Espandibile in qualsiasi momento
- Installazione facile e veloce; possibile anche il montaggio a parete diretto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.