Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 48 RD
Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 48 RD - 1
Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 48 RD - 2
Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 48 RD - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 48 RD

Garantisce la compensazione automatica su pavimenti inclinati o irregolari.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Materiale: guida in alluminio, nastro di tenuta in silicone di alta qualità

  • Isola da suoni, correnti d'aria e fumo.

  • Compensazione automatica su pavimenti irregolari: distanza da porta a pavimento fino a 20 mm

  • Il dispositivo antispifferi può essere accorciato di 125 mm sul lato opposto al perno di azionamento.

  • Installazione semplice con staffa: non è necessario rimuovere la guarnizione durante la piallatura.

  • Profondità della scanalatura ridotta (30 mm)

  • Per la piastra di pressione del telaio in legno, martellare il centro del punto di pressione nel telaio o nella copertura.

  • Per la regolazione del sollevamento, ruotare il perno di azionamento con esagono incassato AF 3.


Valori di isolamento acustico:


  • Intercapedine 7 mm: 48 dB

  • Intercapedine 20 mm: 42 dB
Indicazione

La guarnizione della porta non deve bloccarsi nella scanalatura. Si consiglia una fresata di dimensioni 30,5 x 13,1 mm.




Posizione della scanalatura lontana il più possibile dal perno