Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo di avvitamento ad angolo
Potente dispositivo di avvitamento ad angolo per lavori di perforazione e avvitamento
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Dispositivo di avvitamento ad angolo di alta qualità realizzato in acciaio temprato speciale
Consente una coppia di serraggio massima di 57 Nm e numero di giri massimo di 2000 giri/min
Arresto sicuro
grazie all'impugnatura morbida regolabile con continuità a 360°
Design compatto
Adatto a tutte le applicazioni di avvitamento in luoghi stretti e difficili da raggiungere
Portainserti magnetico da 1/4" con mandrino a sostituzione rapida
- Arresto sicuro per viti tramite forza magnetica.
- Adatto per tutte le punte standard e punte con attacco C6.3 e E6.3
Adatto per l'uso con trapani e trapani avvitatori a batteria
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.