Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Distanziale Con vite

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Distanziale Con vite

Distanziale per il montaggio invisibile di pavimentazioni con listoni distanziati in materiale con piccole dilatazioni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Questo distanziale consente di posare listelli per terrazze di tutte le dimensioni e realizzati in legno di ogni tipo o WPC in modo semplice, rapido e perfetto con una distanza di 5 mm tra i giunti.



Il distanziale è posizionato tra due assi in legno scanalate e avvitato su una piastra in acciaio inossidabile senza viti visibili.



Inoltre, lo spazio di ventilazione di 9 mm tra i listelli per terrazze e la sottostruttura impedisce il ristagno di acqua (protezione del legno strutturale). In questo modo si garantisce l'evaporazione dell'acqua.



I singoli listelli possono essere sostituiti in qualsiasi momento.



  • Distanziali: in plastica PA 66 fibrorinforzata e resistente alle intemperie, neri

  • Piastra di montaggio: in acciaio inossidabile A2 (1.4301), nera

  • Vite: 4,2 x 43 mm, TX15 con punta autoforante in acciaio inossidabile temprato (1.4006), nera

  • Per l'installazione su sottostrutture in legno o alluminio (alluminio fino a circa 2 mm di spessore)
Indicazione
  • L’idoneità del tipo di legno deve essere determinata dal fabbricante/fornitore del legno, se necessario. L'uso non è consigliato con legno ad alta densità e/o con elevate caratteristiche di rigonfiamento e restringimento.

  • Ciò vale in particolare per i tipi di legno Cumarú, Massaranduba e Robinia (falsa acacia)

  • Coppia di serraggio per sottostrutture in legno di circa 4 Nm

  • Per sottostrutture in alluminio circa 1-3 Nm, a seconda dello spessore

  • Si consiglia di iniziare con l'impostazione più bassa del trapano a batteria

  • Durante il serraggio della vite, è necessario garantire un bloccaggio positivo anziché non positivo

  • Osservare le raccomandazioni del produttore dei listelli, in particolare per quanto riguarda le distanze e la sottostruttura.

  • Fornire un sostegno trasversale per le sottostrutture in alluminio.