Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida invisibile a estrazione totale Dynapro Tipmatic 60 kg per frontali di cassetti privi di maniglie
For wooden drawers and Vionaro V8 and V13 drawer frame systems
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elemento Tipmatic integrato
- Nessun requisito di applicazione o di spazio supplementare
- Premere il frontale del cassetto nella parte centrale per aprire
Regolazione precisa dell’apertura frontale
Regolazione dell'aria del frontale fino a 6 mm (impostazione di fabbrica: 4,5 mm)
Installazione nel posteriore opzionale per la sincronizzazione
Toccare in qualsiasi zona del frontale per aprire
Funzionamento estremamente silenzioso
grazie alle guide di scorrimento perfettamente sincronizzate
Prestazioni semplici e accurate
grazie ai rulli in materiale plastico resistente
Elevata stabilità laterale
grazie alle ampie guide
Il sistema di aggancio appropriato e l'adattatore di regolazione consentono la regolazione bidimensionale o tridimensionale.
L’apertura frontale dipende da vari fattori, come ad esempio la larghezza e altezza del frontale e la sua robustezza. Si consiglia pertanto di impostare una battuta di prova.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.