Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale autobloccante con flangia (inserto non metallico) EN 1663, acciaio 8, zincato passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
ISO EN 1663 sostituisce DIN 6926 | Esistono alcune analogie limitate | Dadi con filettatura passo fine inclusi nella normativa DIN EN 1666 | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm | Classe di resistenza 12 aggiunta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.