Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni ABILIT 120-G per montaggio a soffitto e a parete per porte in vetro
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Capacità di carico: 120 kg
- Spessore porta: 8-10,76 mm
- Tipo vetro: per vetro di sicurezza temprato e vetro laminato (con kit adesivo incluso nella fornitura)
- Larghezza porta: min. 630 mm
- Altezza porta: max. 3000 mm
- Regolazione altezza: +4/-3 mm sul carrello
- Opzionale con smorzamento su entrambi i lati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.