Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protezione cerniere
Utilizzabile su porte in legno a battente con spazio di incasso di 4 mm che si aprono verso l'esterno
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per aumentare la resistenza alla rottura di porte di ingresso e portoni
Rende più difficile forzare l'anta battente con una leva
Utilizzabile su porte DIN D e DIN S
Costi di stoccaggio ridotti
Suggerimento per il montaggio: è possibile utilizzare ASSY plus FBS, zincato bianco, Ø 4 mm, art. n. 01657440.
Utilizzabile su porte in legno con aria di 4 mm che si aprono verso l'esterno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.