Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP® Thermo Vario SD
Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD - 1
Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP® Thermo Vario SD

Freno al vapore a diffusione variabile che sfrutta i vantaggi della tecnologia poliestere

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

WÜTOP Thermo Vario SD è un freno al vapore che si adatta al grado di umidità, permeabile al vapore e a tenuta d'aria, concepito per la ristrutturazione di vecchi edifici, finiture interne e conversioni di sottotetti. In combinazione con le membrane traspiranti WÜTOP e i nastri adesivi EURASOL, può essere utilizzato per creare moderne strutture a tenuta d'aria e antivento.



Sicurezza


Il poliestere è un materiale estremamente resistente agli agenti atmosferici, garantisce un alto grado di protezione dai raggi UV ed è resistente alle alte temperature fino a 100 °C.



Tecnologia


Il freno al vapore a due strati è composto da poliammide a diffusione variabile con tessuto in poliestere stabilizzato.



Per uso universale


  • Tetti, pareti e pavimenti

  • Ristrutturazione di vecchi edifici dall'esterno (lavorazioni di strati superiori e substrati)

  • Nuovi edifici umidi (con ventilazione adeguata)


Risparmio di tempo e di costi


  • Griglia di riferimento per una posa facile e veloce (10 x 10 cm)

  • Molto robusto e resistente alle lacerazioni grazie al supporto in tessuto non-tessuto in poliestere


I nostri prodotti recanti etichetta EMICODE sono a basse emissioni/basso contenuto di sostanze nocive. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Prova di prestazioni

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Indicazione

Per la posa di questo prodotto, si prega di seguire le istruzioni di posa e fare riferimento alle normative vigenti.

Area di applicazione