Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento di frese coniche per lamiera HSS AlTiN SMART STEP 3 pz
Assortimento di frese coniche per lamiera HSS AlTiN SMART STEP 3 pz - 1
 -  - 2
Assortimento di frese coniche per lamiera HSS AlTiN SMART STEP 3 pz - 3
Assortimento di frese coniche per lamiera HSS AlTiN SMART STEP 3 pz - 4
Assortimento di frese coniche per lamiera HSS AlTiN SMART STEP 3 pz - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di frese coniche per lamiera HSS AlTiN SMART STEP 3 pz

Fresa conica per lamiera ad alte prestazioni con esclusiva tecnologia SMART STEP, scanalatura elicoidale e rivestimento AlTiN per un utilizzo estremamente rapido, comodo e duraturo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 4 mm.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Tecnologia SMART STEP


  • Foratura a punti fino a 3 volte più veloce rispetto alle tradizionali frese coniche per lamiera

  • Durata fino al 50% più lunga rispetto alle frese coniche per lamiera tradizionali

  • Foratura notevolmente più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle tradizionali frese coniche per lamiera

  • Consente di evitare la pre-foratura, per una foratura precisa senza scentratura

  • Comodità per foratura o ingrandimento di fori esistenti senza fasi intermedie

  • Foratura senza sbavature e senza deformazione della lamiera

  • Fori circolari precisi


Scanalatura elicoidale con rettifica profonda


Eccellente rimozione dei trucioli



Scorrimento laser nella scanalatura


Facile lettura del diametro del foro durante il processo di foratura



Rivestimento antiusura multistrato AlTiN


  • Resistenza estrema alle alte temperature, fino a 1150 °C

  • Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3200 HV

  • Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e proprietà di taglio migliorate (previene l'adesione del materiale)


Gambo a 3 lati


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protegge il mandrino da eventuali danni.

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Per sistema ORSY® cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, giunzioni ottimizzate e facile apertura



Disponibile in esclusiva da Würth