Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa conica per lamiera HSS SMART STEP
Fresa conica per lamiera con esclusiva tecnologia SMART STEP e scanalatura elicoidale per un utilizzo estremamente rapido, comodo e preciso in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 4 mm.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tecnologia SMART STEP
- Foratura a punti fino a 3 volte più veloce rispetto alle tradizionali frese coniche per lamiera
- Durata fino al 50% più lunga rispetto alle frese coniche per lamiera tradizionali
- Sforzo nettamente inferiore durante la foratura rispetto alle frese coniche per lamiera tradizionali
- Elimina la preforatura, per una foratura precisa senza scentratura.
- Comodità per foratura o allargamento di fori esistenti senza fasi intermedie
- Foratura priva di sbavature e deformazioni della lamiera
- Fori circolari precisi
Scanalatura a spirale con molatura profonda
Eccellente evacuazione del truciolo
Incisione a laser nella scanalatura
Facile lettura del diametro del foro durante il processo di foratura
Gambo a 3 lati
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Esclusiva Würth
- Utensile universale per la foratura continua di grandi dimensioni della lamiera.
- Centraggio, perforazione di punti, foratura e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.
- Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti idraulici e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici o costruzione di contenitori e progettazione di attrezzature.
- Assicurarsi che ci sia sempre abbastanza refrigerante/lubrificante.
- Rispettare la tabella del numero di giri
- Non spingere durante la foratura. La fresa conica per lamiera si ritrae automaticamente nella lamiera.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.