Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Frese per legno Inserti per fresa da scanalature
Utensili da taglio di precisione per macchine fresatrici manuali
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Gli utensili da taglio Würth per legno sono di prima classe in acciaio resistente all'usura e carburo, garantendo così un elevato livello di stabilità e di precisione di rotazione, contorni puliti e una lunga durata. La brasatura ad alta resistenza delle punte in carburo assicura un funzionamento impeccabile, privo di rischi,. Le frese possono essere immagazzinate in modo sicuro nella confezione riutilizzabile.
Con punte TC
A molatura bilaterale
Per la rotazione in senso orario
Per l'alimentazione manuale
Design:
Con punte TC
Lavorazione di copia (per calibri sagomati Häfele), montaggio piani per cucine in piani per cucine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.