Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Usato per test funzionali (simulazione di fumo) del rilevatore/sensore di fumo
- Privo di idrocarburi alogenati
- Incolore e con un odore gradevole
La bomboletta di gas di prova può essere montata sull'adattatore per l'asta telescopica prodotta da Hekatron.
Il gas di prova è particolarmente adatto per l'esecuzione di test funzionali mensili e annuali sul rilevatore/sensore di fumo.
Irrorare più volte il rilevatore/sensore di fumo da una distanza di circa 30 cm, spruzzando con getti di circa un secondo di durata. Se il rilevatore/sensore di fumo non reagisce entro un massimo di un minuto, è probabilmente difettoso e deve essere sostituito.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.