In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Ordinamento
17 articoli con 24 versioni trovati
Versione senza collare:
Adatta per legno con spessore di 19 mm
Bussola di espansione con inserimento a pressione
Adatto per giunti in legno pesanti
Per giunzione eccentrica con filetto M6
Per giunzione eccentrica
Versione con collare: Copre il bordo del foro
Per giunzione eccentrica 15
Per angoli da 90° a 180°
Per raccordo eccentrico 22
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.