Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussola di giunzione per mobili SL 15
Bussola di giunzione di alta qualità serie S. Intercambiabile con tutte le bussole di giunzione eccentriche da 15 mm con foratura identica. Il connettore più affidabile.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Sistema completamente in acciaio, con superficie zincata
- ∅ alloggiamento 15 mm, ∅ bulloni 10 mm
- Possibilità di serraggio con chiave esagonale AF 5
- Semplice e facile da installare; opzione anche per l'installazione in altezza
- Lunga distanza di serraggio di 4,5 mm
- Ammette tolleranze
- Resistente alle vibrazioni
Tavoli, letti, mobili di grandi dimensioni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.