Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Bussola di giunzione per mobili SM 10
Bussola di giunzione per mobili SM 10 - 1
Bussola di giunzione per mobili SM 10 - 2
Bussola di giunzione per mobili SM 10 - 3
Bussola di giunzione per mobili SM 10 - 4
Bussola di giunzione per mobili SM 10 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bussola di giunzione per mobili SM 10

Bussola di giunzione di alta qualità serie S. La stessa dimensione di serraggio della giunzione eccentrica. La vera giunzione mini.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Sistema completamente in acciaio, con superficie zincata



Diam. alloggiamento 10 mm, diam. bulloni 7 mm



Impronta stabile con esagono incassato SW 3



Semplice e facile da installare; opzione anche per l'installazione in altezza



Lunga distanza di serraggio di 3,5 mm



Ammette tolleranze



Resistente alle vibrazioni