Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grasso multiuso per edilizia/agricoltura
Grasso EP-2 con base di litio/calcio
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Resistente alle alte pressioni grazie all'additivo EP
- Elevata resistenza al taglio
- Alta resistenza agli agenti atmosferici
- Elevata resistenza ad acqua e vapore
I grassi sono forniti in cartucce di plastica. Le cartucce di plastica ne migliorano la conservazione (impediscono che il grasso fuoriesca alle alte temperature). Conservare le cartucce in verticale in un luogo fresco e asciutto! Rispettare sempre le istruzioni di funzionamento dei costruttori dei veicoli, dei macchinari e degli impianti!
Particolarmente adatto per dispositivi e macchine con carichi pesanti, come macchinari edili e agricoli. Copre un'ampia gamma di applicazioni, come cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfere con carichi pesanti, cuscinetti a rulli di lavoro e cuscinetti a rulli di supporto, sistemi di taglio a caldo e a freddo, cuscinetti a rulli e cuscinetti lisci, ecc. Ideale per l'uso anche in condizioni estremamente sfavorevoli, quali umidità, vapore, polvere, fango e condizioni climatiche estreme.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.