Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grasso multiuso II
Grasso alla grafite resistente all'alta pressione e sapone al litio con additivi EP
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Resistente alle alte pressioni grazie agli additivi EP
- Eccellenti proprietà in condizioni di funzionamento critiche grazie alla grafite
- Buona azione di tenuta e protezione contro la corrosione
- Eccellente resistenza a polvere, sporco e acqua
I grassi sono forniti in cartucce di plastica. Le cartucce di plastica ne migliorano la conservazione (impediscono che il grasso fuoriesca alle alte temperature). Conservare le cartucce in verticale in un luogo fresco e asciutto! Rispettare sempre le istruzioni di funzionamento dei costruttori dei veicoli, dei macchinari e degli impianti!
Grasso di grafite al litio, resistente alle alte pressioni, con additivi EP per carichi medi e pesanti.
Rimuovere la testa con la leva, poi retrarre lo stantuffo e il pistone a molla e inserire la cartuccia. Avvitare l'elemento testa, disinserire il perno scorrevole; la pistola a leva manuale è pronta per l'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.