Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grasso multiuso III
Grasso incolore fisiologicamente inerte, con combinazione di additivi multiuso.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Utilizzabile in zone in cui vengono trattati o conservati alimenti
- Elevato potere adesivo
- Stabilità alla compressione e resistente all'ossidazione
- Favorisce la tenuta
- Resistente alla polvere e all'acqua
- Senza resina, acido e silicone
Registrazione NSF H1 (n.: 135924) conforme ai requisiti della normativa USDA 1998 H1. Per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari.
I grassi sono forniti in cartucce di plastica. Le cartucce di plastica ne migliorano la conservazione (impediscono che il grasso fuoriesca alle alte temperature). Conservare le cartucce in verticale in un luogo fresco e asciutto! Rispettare sempre le istruzioni di funzionamento dei costruttori dei veicoli, dei macchinari e degli impianti! Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Grasso incolore fisiologicamente non pericoloso con combinazione di additivi multifunzionali per la lubrificazione e la protezione di guarnizioni, parti articolate e mobili in cui vi è il rischio di contatto diretto tra il lubrificante e i prodotti alimentari.
Pulire accuratamente il punto di lubrificazione prima di eseguire il primo riempimento. Riempire l'alloggiamento del cuscinetto fino a circa a metà. Rispettare sempre le indicazioni del costruttore. Evitare, per quanto possibile, di miscelare il prodotto con altri grassi. Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria. Se il prodotto deve essere utilizzato come strato anticorrosivo, va completamente rimosso prima che il dispositivo in questione venga riutilizzato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.