Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grasso multiuso IV
Grasso sintetico ad alte prestazioni con lubrificanti solidi bianchi
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Adatto per le aree a contatto con gli alimenti
- Additivi EP per una resistenza elevata alla pressione
- Eccellenti proprietà in condizioni di funzionamento a secco
- Buona tenuta e protezione contro la corrosione
Registrazione NSF H1 (n°: 135924) conforme ai requisiti della normativa USDA 1998 H1. Per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari.
I grassi sono forniti in cartucce di plastica. Le cartucce di plastica ne migliorano la conservazione (impediscono che il grasso fuoriesca alle alte temperature). Conservare le cartucce in verticale in un luogo fresco e asciutto! Rispettare sempre le istruzioni di funzionamento dei costruttori dei veicoli, dei macchinari e degli impianti.
Grasso sintetico ad alte prestazioni con lubrificanti solidi bianchi per l'industria alimentare.
Pulire accuratamente il punto di lubrificazione prima di eseguire il primo riempimento. Applicare un sottile strato uniforme sulle parti da lubrificare. Rispettare sempre le indicazioni del costruttore! Evitare, per quanto possibile, di miscelare il prodotto con altri grassi. Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.