Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro per armadi a muro 3/4
La soluzione per mobili ad angolo che offre un maggiore spazio di immagazzinaggio
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
I ripiani sono tenuti fermi da una traversa lunga quanto l'intera unità.
- Meccanismo quasi invisibile
- Possibilità di installazione su mobili standard
- Stabilizza l'unità.
Telaio stabile, rivestimento a polvere, bianco RAL 9010
- Protezione duratura
- Facile manutenzione
Piano in legno con ringhierina circonferenziale in filo di acciaio da 7 mm di diametro, cromato lucido
Aspetto elegante
Piano continuo, bianco, 16 mm di spessore
- Grande area di immagazzinaggio
- Per sfruttare al massimo lo spazio di immagazzinaggio nei mobili ad angolo
Piani regolabili in altezza, indipendentemente dall'altezza del mobile
- Possibilità di modificare la spaziatura fori entro la griglia da 40 mm in qualsiasi momento
- Massimo utilizzo dello spazio
- Facile da aggiungere in un secondo momento
Capacità di carico per piano 12 kg
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.