Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura estraibile per mobile ad angolo VS COR Wheel Con base semi circolare a 2/4
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Può essere utilizzata sul lato sinistro e destro
Ripiani estraibili singolarmente
Il ripiano inferiore esce inoltre automaticamente all'apertura dell'anta
- Accesso perfetto
- Facile manutenzione
Ripiani con ringhiera circonferenziale in filo di acciaio da ø 7 mm, cromato lucido
Aspetto accattivante
Ripiano continuo, bianco, 16 mm di spessore
- Grande area di immagazzinaggio
- Massimo utilizzo dello spazio di immagazzinaggio nel mobile ad angolo
Il ripiano superiore può essere installato a diverse altezze
- Massimo utilizzo dello spazio
- L'altezza può essere regolata anche dopo l'installazione
Facilità di montaggio
La colonna si aggancia facilmente al tubo centrale
Possibilità di montaggio successivo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.