Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-Slim Per frontali in legno
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-Slim Per frontali in legno - 1
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-Slim Per frontali in legno - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-Slim Per frontali in legno

La guarnitura per anta a ribalta è ideale per chi ha dei requisiti e/o delle esigenze di design elevati e necessita di un ampio spazio di immagazzinaggio.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Può essere montato a filo o avvitato con un adattatore

  • Profondità di fresatura, lato mobile: 12,2 mm, frontale: 13,7 mm

  • Anche nella versione avvitabile, l'altezza complessiva è appena 14,2 mm

  • Bassa forze di apertura, l'anta può rimanere in qualunque posizione

  • Regolazione tridimensionale dell'anta

  • Comoda regolazione della forza della molla dalla parte anteriore

  • Supporto frontale rapido a clip senza attrezzi

  • Limitatore dell'angolo di apertura integrato, attivabile a scelta, impostabile su qualunque angolo compreso tra 107° e 75°

  • Tutti i coperchi sono verniciabili


Per determinare il montaggio corretto (n. articolo), fare riferimento al calcolo del fattore di potenza/peso anta a ribalta


Disponibile in due versioni:


  • Con ammortizzatore integrato (Soft-close, con la possibilità di attivare o disattivare l'ammortizzatore)

  • Con funzione di apertura automatica integrata (Tipmatic Plus); richiede, ad esempio, il gancio a scatto magnetico a pressione breve (art. n. 0683439190)
Indicazione

Con la versione Tipmatic Plus, l'angolo di apertura è soggettivo, per cui è preferibile effettuare una prova di montaggio. Considerare le diverse profondità di foratura del gancio a scatto del magnete a pressione.