Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Guarnitura per anta a ribalta con cerniera Kinvaro S-35 con sistema ammortizzante regolabile integrato
Guarnitura per anta a ribalta con cerniera Kinvaro S-35 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 1
Guarnitura per anta a ribalta con cerniera Kinvaro S-35 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 2
Guarnitura per anta a ribalta con cerniera Kinvaro S-35 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 3
Guarnitura per anta a ribalta con cerniera Kinvaro S-35 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 4
Guarnitura per anta a ribalta con cerniera Kinvaro S-35 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 5
Guarnitura per anta a ribalta con cerniera Kinvaro S-35 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 6
Guarnitura per anta a ribalta con cerniera Kinvaro S-35 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 7
Guarnitura per anta a ribalta con cerniera Kinvaro S-35 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura per anta a ribalta con cerniera Kinvaro S-35 con sistema ammortizzante regolabile integrato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Consente l'uso di cornici e luci montate sulla parte superiore del pensile

  • Anta regolabile in 3 dimensioni: altezza, larghezza, inclinazione: Regolazione diretta ± 1,5 mm

  • Montaggio rapido senza utensili

  • Da un angolo di apertura di 45° l'anta si blocca in qualsiasi posizione


Gamma anta:


  • Larghezza: 450–1200 mm

  • Altezza: 420–750 mm
Indicazione

Calcolo del peso dell’anta


Larghezza anta × altezza anta x spessore anta × peso specifico 1 + peso maniglia 2 = peso anta


1 Pesi specifici: MDF 0,85 kg/dm3, truciolato 0,65 kg/dm3, abete 0,45 kg/dm3


2 Il peso delle barre di impugnatura deve essere 0,1 kg per 100 mm di larghezza. È preferibile un montaggio di prova.

Area di applicazione
Legenda
FAOBase di appoggio frontale superiore
FASRivestimento frontale, lato
LWKLarghezza luce interna mobile