Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro Con base circolare a 4/4
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro Con base circolare a 4/4 - 1
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro Con base circolare a 4/4 - 2
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro Con base circolare a 4/4 - 3
Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro Con base circolare a 4/4 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura girevole per mobile ad angolo VS COR Wheel Pro Con base circolare a 4/4

Le versioni per mobili ad angolo con un migliore utilizzo dello spazio di immagazzinaggio e un accesso perfetto, con un ripiano

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Vantaggi dell'installazione:


  • I bracci di supporto possono essere installati sui dispositivi di fissaggio laterali senza la necessità di attrezzi

  • I ripiani possono essere installati sui bracci di supporto senza la necessità di attrezzi

  • Per l'uso in unità a pavimento e armadietti a muro

  • Si può montare in un secondo momento nei mobili ad angolo senza dover rimuovere il piano di lavoro


Vantaggi di utilizzo:


  • Accesso ottimale grazie ai ripiani girevoli circolari in legno, senza montante centrale, con uno spazio di immagazzinaggio fino al 20% in più

  • I ripiani sono tenuti fermi da una traversa con meccanismo quasi invisibile lunga quanto l'intera unità che garantisce stabilità e si può utilizzare su mobili standard

  • Telaio stabile, rivestimento a polvere bianco o antracite, facile manutenzione

  • Elevata capacità di carico - ogni ripiano ha una capacità di carico fino a 27,5 kg

  • Ripiani regolabili in altezza indipendentemente dall'altezza dell'unità, pertanto possono essere posizionati in varie altezze a passo 40 mm per il massimo utilizzo dello spazio; facile possibilità di montaggio in un secondo momento