Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 1
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 2
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 3
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 4
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 5
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 6
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 7
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 8
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 9
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 10
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 11
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N - 12

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Regolazione flessibile del peso dell'anta a ribalta

  • Si apre automaticamente verso l'alto con un angolo di apertura di 17°

  • Angolo di apertura variabile di 75° o 90°, per un accesso perfetto all'interno del mobile

  • Eccellenti proprietà di funzionamento grazie al cuscinetto in plastica esente da manutenzione

  • Fissaggio con viti flangiate Euro in fila di fori