Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Formatore del filetto HSCo TiN Speedtap Inox con raffreddamento interno
Per foro passante e filettatura base. Ideale per acciai inossidabili Cr-Ni ≤ 1200 N/mm², alluminio Si ≤ 10%.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Attenzione: per la formatura del filetto è necessario un diametro di preforatura speciale maggiore rispetto al taglio della filettatura e con tolleranze più severe! Il diametro del preforo adatto è conservato come caratteristica tecnica per tutti i formatori di filetti.
- Nella formatura del filetto, lo scopo principale del refrigerante è la lubrificazione. Maggiore è la lubrificazione utilizzata, con il massimo contenuto di grasso possibile, maggiore è la durata. La lubrificazione influisce anche sulla qualità della superficie del filetto!
- Si noti che per la formatura del filetto sono necessarie prestazioni (coppia di serraggio) all'incirca doppie rispetto alla maschiatura. Ciò significa che deve essere presa in considerazione la capacità quando si utilizzano dispositivi per il taglio della filettatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.