Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale, forma bassa con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 10511, acciaio 5, Zinco-Nichel, argento (ZNSHL)
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Gli elementi di fissaggio con rivestimento di Zinco-Nichel colore argento (ZNSHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di Zinco-Nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Resistenza alla corrosione:
- Diametro ≥ M2 - 360 h*
- Diametro ≥ M4 - 600 h*
- Diametro ≥ M10 - 720 h*
- *Nessuna corrosione del metallo base nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227 NSS
Panoramica dei vantaggi:
- Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo base secondo la norma DIN EN ISO 9227 NSS
- Privo di cromo esavalente
- Coefficiente di attrito stabilizzato nell'intervallo 0,09 μ-0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
- Resistenza termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
ISO 10511 sostituisce DIN 985 | Sono presenti analogie limitate | Filetto M7, M18, M22, M27, M33 e filetto con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura passo fine rimossa | Altezza dado modificata | Misura chiave per filettati M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate in 04 e 05.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.