Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata ISO 14580, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)
Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata ISO 14580, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL) - 1
Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata ISO 14580, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata ISO 14580, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 28

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Gli elementi di fissaggio con rivestimento in zinco-nichel (ZNSHL) privi di cromo zincato esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360h*

  • Diametro ≥ M4 - 600h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • *Nessuna corrosione del metallo base nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Panoramica dei vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore contro la corrosione del metallo base secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Privo di cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito stabilizzato tra 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

Aumento della produttività di montaggio



Quando i componenti sono collegati con elementi di fissaggio con testa esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Ciò presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'utensile ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento della superficie

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento sicuro della vite


L'impronta esalobata deve essere conforme alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo