Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata ISO 14580, acciaio inox A2-70
Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata ISO 14580, acciaio inox A2-70 - 1
Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata ISO 14580, acciaio inox A2-70 - 2
Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata ISO 14580, acciaio inox A2-70 - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata ISO 14580, acciaio inox A2-70

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 81

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Indicazione

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio (TX) esalobati, la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento saldo della vite


Gli inserti esalobati sono conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo