Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio inox A4, 21H
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio inox A4, 21H - 1
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio inox A4, 21H - 2
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio inox A4, 21H - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio inox A4, 21H

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 79

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Indicazione

La classe di durezza 21H corrisponde a una durezza di 210 HV



La punta standard ha un angolo di 90°, ma le versioni molto corte hanno un angolo di 120°.



Indicazione:


I grani in acciaio inossidabile A2/A4 non hanno tempra specifica, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.



La normativa DIN 914 è stata sostituita dalla normativa ISO 4027 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 omessi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.