Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inossidabile A2, 21H
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La classe di durezza 21H corrisponde a una durezza di 210 HV
Punta:
I grani in acciaio inox A2/A4 non sono temprati e possono essere utilizzati anche per sollecitazione a trazione o taglio.
La normativa DIN 916 è stata sostituita dalla normativa ISO 4029 | Sono presenti alcune analogie | Diametri nominali per M1,4, M1,8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l'acciaio inossidabile introdotte.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.