Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dado esagonale per costruzione di contenitori sotto pressione (PED) ISO 4032, acciaio 25CrMo4
Dado esagonale per costruzione di contenitori sotto pressione (PED) ISO 4032, acciaio 25CrMo4 - 1
Dado esagonale per costruzione di contenitori sotto pressione (PED) ISO 4032, acciaio 25CrMo4 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale per costruzione di contenitori sotto pressione (PED) ISO 4032, acciaio 25CrMo4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Conforme alla Direttiva attrezzature a pressione 2014/68/UE


  • Acciaio ferritico 1.7218 a norma DIN EN 10269

  • Questo materiale è conforme alle norme armonizzate EN 1515-4, EN 13445-2, EN 13480-2 e PAS 1057-10

  • Resistenza alle temperature: Da -60 °C a 500 °C

  • Abbreviazione materiale: KG
Indicazione

ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura fine passata alla normativa ISO 8673.