Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato con passivazione a elevato spessore (ZSML)
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (ZSML) senza cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base (cromo III) e sigillatura (rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Vantaggi:
- Sostituzione di ottima qualità dei comuni rivestimenti zincati come A2C o A3C
- Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M7, M18, M22 rimosse | Filettature M3, M4, M30 e M36 aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.