Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040 acciaio 10 zincato passivato a elevato spessore (VZD)
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040 acciaio 10 zincato passivato a elevato spessore (VZD) - 1
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040 acciaio 10 zincato passivato a elevato spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040 acciaio 10 zincato passivato a elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente rappresentano un'alternativa sostenibile rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione a base di cromo trivalente.



Vantaggi in sintesi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa a A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme degli strati
Indicazione

ISO 7040 sostituisce DIN 982 | L'intercambiabilità è limitata | Filettature M7, M18, M22 rimosse | Filettature M3, M4, M30 e M36 aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8 e 10.