Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio inossidabile A2-70
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio inossidabile A2-70 - 1
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio inossidabile A2-70 - 2
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio inossidabile A2-70 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio inossidabile A2-70

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 27

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
Indicazione

Queste viti, a causa della geometria della loro testa, devono essere sottoposte ad un carico ridotto rispetto al carico massimo, vedi DIN EN ISO 3506-1