Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, nero (ZNBHL)
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Resistenza alla corrosione:
- Diametro ≥ M2 - 360h*
- Diametro ≥ M4 - 480h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
- *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
Vantaggi:
- Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
- Esente da cromo esavalente
- Coefficiente di attrito predeterminato tra 0,09 μ e 0,14 μ grazie al rivestimento con particelle lubrificanti integrate
- Resistenza termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.