Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, argento (ZNSHL)
Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, argento (ZNSHL) - 1
Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, argento (ZNSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 58

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni (ZNSHL) privi di cromo esavalente (VI) sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360h*

  • Diametro ≥ M4 - 600h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Esente da cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito predeterminato tra 0,09 μ e 0,14 μ grazie al rivestimento con particelle lubrificanti integrate

  • Resistenza termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1