Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla
Adesivo e sigillante elastico in PU per una vasta gamma di applicazioni
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per uso universale: eccezionale forza adesiva su una vasta gamma di materiali e superfici
Approvato per l'uso in ambienti alimentari (certificazione ISEGA)
- Una volta indurito, è innocuo per le persone.
- Indicato per processi di incollaggio e sigillatura nell'industria alimentare
Elevata elasticità
- Permette di unire materiali di uguale o differente natura.
- Compensa le differenti dilatazioni dei materiali.
- Fonoassorbente e antivibrante
Tempo di filmazione lungo
- Consente l'incollaggio e la sigillatura di componenti complessi.
- Ideale anche per superfici estese
- Le parti possono essere riposizionate
Verniciabile e lavorabile meccanicamente direttamente dopo la filmazione senza attivazione precedente (eseguire delle prove preliminari per verificare la compatibilità con le vernici).
Non corrosivo - previene in modo affidabile la corrosione dei metalli
Quasi inodore
Privo di siliconi
ISEGA:
Può essere utilizzato in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per sigillature o incollaggi su pareti e pavimenti in aziende di lavorazione alimentare.
N. certificazione: 61399 U 24
- Non idoneo per la sigillatura di canaline di vetro o l'incollaggio su altri materiali trasparenti su cui si potrebbero riflettere i raggi UV.
- L'esposizione diretta alla luce solare può causare un lieve ingiallimento della superficie e la formazione di crepe.
- Non idoneo per i giunti di dilatazione in applicazioni edili.
- Le vernici a base di PVC e quelle con essiccazione tramite ossidazione (vernici a base di olio e di resina alchidica) non sono adatte per la verniciatura sull'adesivo.
- L'uso dell'agente lisciante per sigillanti Würth può causare ingiallimento.
- Attenzione: evitare il contatto con solventi o residui di solvente, in particolare durante il trattamento e la fase di indurimento, in quanto ciò può causare danni permanenti di Incolla + Sigilla.
- Attenzione: in caso di elevata umidità superficiale, applicazione di un cordone di adesivo molto largo e/o formazione di cavità/sacche d'aria, schiume di riempimento nell'applicazione, vi è il rischio di formazione di bolle nel composto adesivo.
| Tabella di ottimizzazione | ||
| Superficie/materiale | Fasi di ottimizzazione* | Note |
| Rivestimento Coil-coat | Pulitore adesivo | - |
| Alluminio anodizzato | 1. Pulitore adesivo 2. Primer per metallo | - |
| Alluminio (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Pulire accuratamente con detergente IPA 2. Levigatura leggera con panno abrasivo "molto fine" 3. Pulire ulteriormente con detergente IPA 4. Pulitore adesivo 5. Primer per metallo | - |
| Metalli base non ferrosi (ottone, rame, bronzo, ecc.) | Utilizzare primer per metallo! | |
| Acciaio inossidabile | - | |
| Acciaio (St 37 ecc.) | Nei componenti soggetti a corrosione: richiesta protezione contro la corrosione a 2 componenti PU o epossidica! | |
| Acciaio zincato (zincato a caldo o galvanizzato) | - | |
| Zinco | - | |
| Rivestimenti a polvere | Pulitore adesivo | Le prove preliminari sono consigliate per le applicazioni che richiedono forze significative o un ambiente umido. |
| (PES, EP/PES) | ||
| Rivestimento superficiale a 2 componenti, a base di acqua o solvente (PUR, acrilico) | Varioprimer Safe + Easy | A causa dell'elevato numero di vernici disponibili, queste informazioni sono solo una guida. Eseguire test preliminari, se necessario. |
| Primer a 2 componenti, a base di acqua o solvente | Varioprimer Safe + Easy | - |
| (PUR, acrilico, resina epossidica) | ||
| Verniciatura per immersione catodica | Pulitore adesivo | - |
| (E-coating) | ||
| ABS | 1. Pulitore adesivo 2. Primer per plastica/legno/pietra | Il processo di levigatura può essere omesso per le parti soggette a un carico ridotto. |
| GFRP (poliestere insaturo), gelcoat o SMC | 1. Pulire accuratamente con detergente IPA 2. Levigatura con panno abrasivo "molto fine" o grana 60-80, quindi aspirare. 3. Pulire ulteriormente con detergente IPA 4. Pulitore adesivo 5. Primer per plastica/legno/pietra | La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco). |
| PVC rigido | 1. Pulitore adesivo 2. Primer per plastica/legno/pietra | - |
| PMMA/PC (senza rivestimento resistenti ai graffi) | Varioprimer Safe + Easy | La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco). |
| Poliammide | Varioprimer Safe + Easy | - |
| Legno, compensato, MDF, prodotti in legno e sughero | 1. Rimuovere la polvere. 2. Primer per plastica/legno/pietra | - |
| Pannelli laminati HPL (Resopal, Ultrapas) | Pulitore adesivo | - |
| Vetro | Varioprimer Safe + Easy | La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco). |
| Smalto, porcellana, ceramica, piastrelle | 1. Pulitore adesivo o detergente IPA 2. Varioprimer Safe + Easy | - |
| Calcestruzzo, malta minerale, intonaco e pannelli in fibrocemento | 1. Rimuovere la polvere. 2. Primer penetrante | - |
| Pietra artificiale (Corian, Varicor) | 1. Pulitore adesivo 2. Primer per plastica/legno/pietra | - |
| * Seguire la sequenza corretta delle singole fasi | ||
Prodotti Incolla + Sigilla | Incolla + Sigilla 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | Incolla + Sigilla Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Incolla + Sigilla Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Incolla + Sigilla Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metallo | Alluminio | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Piombo | x | x | x | x | |
| Acciaio inossidabile | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Rame | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Ottone | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Acciaio/ferro | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Zinco | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastiche | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Gomma/neoprene | x | x | x | ⎷ | |
| Schiume rigide | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Poliammide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Policarbonato = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polistirene (non schiuma!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Poliuretano = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PVC rigido | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silicone | - | - | - | - | |
| EPS | - | - | - | - | |
La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione. 1. Trattare con primer per metallo (0890 100 61) 2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra (0890 100 62) 3. Pretrattare con primer penetrante (0890 545 10) 4. Pretrattare con pulitore adesivo (0890 100 60) 5. Varioprimer safe +easy (0890 024 021 / 0890 024 101) | |||||
Prodotti Incolla + Sigilla | Incolla + Sigilla 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | Incolla + Sigilla Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Incolla + Sigilla Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Incolla + Sigilla Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Superfici verniciate | Vernici a 2 componenti, smalti a fuoco, verniciatura per immersione catodica, pannelli verniciati | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Lavorazione di legno e legno lavorato | Legno (inclusi MDF, truciolato) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Pannelli decorativi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Sughero | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pietra e materiali da costruzione | Calcestruzzo | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Substrati bituminosi | - | - | - | - | |
| Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Pietra artificiale (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Pietra naturale, mattone | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Pannelli in fibrocemento | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Altro | Smalto | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Vetro | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Fibra di vetro | - | - | - | - | |
| Specchi | - | - | - | - | |
| Porcellana, ceramica, piastrelle | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Carta | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Cartone | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Tessuto | - | - | - | - | |
| Pelle | - | - | - | - | |
La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione. 1. Trattare con primer per metallo (0890 100 61) 2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra (0890 100 62) 3. Pretrattare con primer penetrante (0890 545 10) 4. Pretrattare con pulitore adesivo (0890 100 60) 5. Varioprimer safe +easy (0890 024 021 / 0890 024 101) | |||||
| pietra naturale delicata (ad esempio marmo) | - | - | - | - | |
- Per svariate operazioni di incollaggio e sigillatura
- Indicato per processi di incollaggio e sigillatura nell'industria alimentare
- Per la sigillatura elastica permanente di giunti realizzati con saldatura a punti
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, fare riferimento alle indicazioni riportate nella scheda tecnica.
Tagliare il beccuccio filettato, avvitare l'ugello e tagliarlo alla larghezza richiesta. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione. Si consiglia uno strato adesivo con spessore minimo di 3 mm per sfruttare i vantaggi di un incollaggio a strati spessi.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.