In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Ordinamento
4 articoli con 6 versioni trovati
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o per 500 cm³ di grasso sfuso
Il sistema di grassi lubrificanti in cartucce da 400 g
Lingrassatore a doppia impugnatura a corsa breve utilizza cartucce a vite da 500 g per una lubrificazione facile e pulita delle macchine.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.