Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 2000 Con raccordo comfort
Il raccordo pneumatico costituisce un punto di riferimento in termini di sicurezza ed efficienza del collegamento di tubi flessibili pneumatici in PU.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Erogazione ottimale di aria compressa e potenza per utenze ad aria compressa
La valvola per un flusso ottimizzato facilita portate elevate fino a 2250 l/min e una pressione di esercizio massima di 16 bar. Ne risultano una maggiore produttività e minori costi energetici per l'utente.
Elevata protezione e resistenza alla corrosione anche in condizioni difficili
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Lunga durata
Manicotto di bloccaggio in acciaio temprato
Scollegamento sicuro con una sola mano
L'innesto di sicurezza con processo di scollegamento in un'unica fase facilita le operazioni con una sola mano, tirando il manicotto di bloccaggio. L'innesto sfiata automaticamente senza che il raccordo e il tubo vengano pericolosamente spinti contro l'operatore.
Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa
I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard europeo e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.