Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 4000 Con raccordo comfort

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 4000 Con raccordo comfort

Il raccordo pneumatico costituisce un punto di riferimento in termini di sicurezza ed efficienza del collegamento di tubi flessibili pneumatici in PU.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Erogazione ottimale di aria compressa e potenza per utenze ad aria compressa


La valvola per un flusso ottimizzato facilita portate elevate fino a 4.000 l/min e una pressione di esercizio massima di 16 bar. Ne risultano una maggiore produttività e minori costi energetici per l'utente.



Elevata protezione e resistenza alla corrosione anche in condizioni difficili


Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.



Lunga durata


Manicotto di bloccaggio in acciaio temprato



Scollegamento sicuro con una sola mano


L'innesto di sicurezza con processo di scollegamento in un'unica fase facilita le operazioni con una sola mano, tirando il manicotto di bloccaggio. L'innesto sfiata automaticamente senza che il flessibile venga spostato.



Compatibilità con altri raccordi per aria compressa


I raccordi della serie 4000 sono conformi allo standard Euro ed hanno un diametro nominale di 10,4 mm.