Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maggiore durata del fissaggio a vite
- Le forze di espulsione (uscita) sono praticamente zero grazie alla forma AW brevettata dell'inserto.
- La distribuzione uniforme della forza previene i danni allo strato superficiale protettivo e garantisce quindi una migliore resistenza alla corrosione delle teste delle viti.
Avvitamento rapido, sicuro e meno faticoso
- La forma dell'impronta AW ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento.
- Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento.
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti
Inserto per viti robusto
- Sia il design brevettato AW che il materiale dell'inserto garantiscono una durata molto superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.