Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Inserto filettato AW® M5 mm con impronta AW brevettata e codifica a colori
Inserto filettato AW<SUP>®</SUP> M5 mm con impronta AW brevettata e codifica a colori - 1
Inserto filettato AW<SUP>®</SUP> M5 mm con impronta AW brevettata e codifica a colori - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto filettato AW® M5 mm con impronta AW brevettata e codifica a colori

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Maggiore durata del fissaggio a vite


  • La forma brevettata AW dell'inserto fa sì che le forze di espulsione (fuoriuscita) siano praticamente nulle

  • La distribuzione uniforme della forza previene i danni allo strato superficiale protettivo e garantisce quindi una migliore resistenza alla corrosione delle teste delle viti


Avvitamento rapido, sicuro e senza sforzo


  • La forma dell'impronta AW ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento

  • Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento


Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco con filettatura metrica garantisce un fissaggio saldo nell'utensile


Inserto robusto


  • Sia il design brevettato AW sia il materiale dell'inserto garantiscono una durata di gran lunga superiore alla media

  • La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio