Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto RW® filettato M6
L'inserto filettato ideale per la nuova generazione di viti ASSY quando utilizzate nel fissaggio dell'avvitatore con caricatore
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e impronta della vite
- Nessun effetto incastro dall'inserto nella vite grazie alla forma ottimizzata
- Facile da smontare quando bloccato grazie alla sede per chiave da 5,5 mm
- Inserto con codice a doppio colore stampato per una facile identificazione della misura
Gli inserti filettati RW sono stampati con un anello di colore grigio e non hanno alcun effetto incastro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.