Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Inserto doppio RW®
Inserto doppio RW<SUP>®</SUP> - 1
Inserto doppio RW<SUP>®</SUP> - 2
Inserto doppio RW<SUP>®</SUP> - 3
Inserto doppio RW<SUP>®</SUP> - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto doppio RW®

2 in 1, le due misure RW più usate, 20 e 40 in un unico inserto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY

  • Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e impronta

  • Lavoro con una sola mano e presa ottimale durante il montaggio grazie all'effetto plug-in, anche senza un portainserti magnetico

  • Inserto con codice a doppio colore stampato per una facile identificazione della misura
Indicazione
  • L'inserto RW è adatto per viti ASSY con impronte sia RW che AW.

  • RW 20 per viti di diametro da 3,5 a 5 mm e RW 40 per tutte le misure di diametro da 5 a 10 mm, il che significa che falegnami e carpentieri hanno spesso bisogno di un unico inserto per svolgere il loro lavoro.

  • Fissare l'inserto doppio direttamente nel mandrino autoserrante dell'avvitatore, adatto anche per lo speciale portainserti e punte da 1/4 poll. art. 0614176760