Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di bussole XZN da 1/2 pollice Quattro pezzi con testa a sfera
Bussole speciali con profilo XZN e testa a sfera per la rimozione e l'installazione di collegamenti a vite difficili da raggiungere
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Risparmio significativo in termini di tempo e costi, poiché non è necessario rimuovere né l'albero motore né il giunto sferico, ad esempio, per rimuovere il cuscinetto ruota dal corpo assale in alluminio
- Inserimento possibile da una posizione inclinata e leggermente angolata se non è possibile accedere direttamente dalla parte anteriore
Contenuto:
- 1 bussola XZN da 1/2 pollice, lunghezza 150 mm, cadauna per misura: M6, M8, M10 e M12
Solo per azionamento manuale e con utensili di avvitamento non a percussione!
- Per flangia dell'albero di trasmissione, cuscinetti ruota compatti avvitati, alloggiamento dell'albero a camme, sensore di temperatura del liquido di raffreddamento G62, rimozione della tubazione dell'acqua sul lato della scatola del cambio, ecc.
- In particolare per raccordi per tubi di aspirazione con intercooler, radiatore EGR, ad es. VW Golf 1,6 l, 2,0 l 4 V TDI (2013-2018), Audi A3 1,6 l, 2,0 l 4 V TDI (2013-2018)
- Ad es. Audi, Seat, Skoda, VW e altri veicoli del gruppo, nonché Fiat
- Utilizzare come, ad esempio, VAG T10501
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.