Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento accessori per pressa da officina 23 pezzi
Assortimento completo per migliorare in maniera funzionale qualsiasi pressa da officina fino a 25 tonnellate.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- L’attacco del mandrino per pressa può essere installato direttamente e in modo permanente sul pistone delle comuni presse da officina. A seconda del diametro del pistone, può essere montato direttamente o tramite il manicotto riduttore in dotazione. La fornitura comprende inoltre un manicotto riduttore quale può essere adattato tornendolo.
- Inserendo la piastra di pressione nell’attacco del mandrino per pressa, l’intera superficie del pistone viene pressata. L’attacco del mandrino per pressa può quindi essere fissato permanentemente al pistone idraulico.
- Gli accessori per il centraggio della tavola per pressa Würth 1952003400 consentono il fissaggio dei perni di supporto in un foro del componente.
- Tutti i pezzi sono riposti ordinatamente in un'attaccaglia vicino alla tavola per pressa.
Contenuto:
- 1 kit di accessori per il centraggio, 12 pezzi, per tavola per pressa 1952003400, 3 per ciascuna misura Ø10 – 12 – 14 – 16 mm
- 5 mandrini per pressa con blocco a sfera, Ø11-15-19-25-29 mm
- 1 piastra di pressione per attacco mandrino per pressa Ø60 mm (A=10 mm)
- 1 attacco del mandrino per pistoni Ø50 mm (Ø esterno 60 mm)
- 1 manicotto riduttore da Ø50 a Ø40 mm
- 1 manicotto riduttore personalizzabile per pistoni Ø30-45 mm
- 1 striscia magnetica
- 1 aggancio di stoccaggio per tavola per pressa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.