Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set raschietti 83 pz
Set di raschietti di alta qualità per la rimozione del cordone di adesivo residuo durante la riparazione dei cristalli
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maneggevolezza perfetta e bloccaggio lama ottimizzato
- L'impugnatura ergonomica 2C garantisce una guida ottimale senza affaticare le mani
- Niente più oscillazioni della lama, per tagli sempre precisi
Flessibilità in spazi ristretti
- Manico portalama aggiuntivo ideale per lavori in spazi ristretti
- Entrambi i manici possono bloccare lame più spesse fino a 0,8 mm
Stoccaggio sicuro delle lame negli appositi dispenser
Sistema ORSY®
- Le dimensioni compatte del sistema modulare Würth 4.2.1 consentono uno stoccaggio perfetto con altri prodotti ORSY, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello portautensili
- Per rimuovere i residui di cordone adesivo dalle giunzioni del parabrezza di un veicolo
- Ideale anche per la rimozione di adesivi, guarnizioni, residui di colla, mastice ecc.
- Per tutti i lavori con lame per raschietto piccole con larghezza della lama da 12 a 20 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.